木製コの字ネストテーブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03746376 品番 2227-21600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

3段ネスト展開できるテーブルが新登場!W70cmタイプは卓上・フロア兼用でお使いいただけます。

材質木製 低圧メラミン化粧板 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×35×30 質量(kg)7.6 耐荷重(kg)20 ホワイト ボルト径M8(アジャスター付) 板厚(mm)26
注意
※(+)ドライバー必要。
※構造上、キャスターの取り付けはできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥632 / 税込 ¥695
北海道地方数量1につき ¥1,034 / 税込 ¥1,137
沖縄地方数量1につき ¥1,608 / 税込 ¥1,769
離島数量1につき ¥1,608 / 税込 ¥1,769

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする