ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 陳列・ディスプレイ用品
ストア・エキスプレスの 汎用ディスプレイ
ストア・エキスプレスの コの字型ディスプレイ
木製コの字ネストテーブル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03746419
品番
2227-21612
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
3段ネスト展開できるテーブルが新登場!W70cmタイプは卓上・フロア兼用でお使いいただけます。
材質
木製 低圧メラミン化粧板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×45×55
質量(kg)
13.4
耐荷重(kg)
20
色
ラスティック柄
ボルト径
M8(アジャスター付)
板厚(mm)
26
注意
※(+)ドライバー必要。
※構造上、キャスターの取り付けはできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
812
/
税込
¥
893
北海道地方
数量1につき
¥
1,329
/
税込
¥
1,462
沖縄地方
数量1につき
¥
2,067
/
税込
¥
2,274
離島
数量1につき
¥
2,067
/
税込
¥
2,274