ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 陳列・ディスプレイ用品
ストア・エキスプレスの ディスプレイ用テーブル
ショーテーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03746437
品番
2245-21000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
多段展開で省スペースを有効活用!
高さ57.6cmの61-798-3〜6-(1)と、トロッコ(61-798-8)を組み合わせることで、多段展開も可能です。
材質
脚部:スチール製 粉体塗装 天板:低圧メラミン化粧板26mm厚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
74.8×45×57.6
質量(kg)
フレーム部:5.6、天板:4.7
耐荷重(kg)
20
色(天板)
エクリュ
色(フレーム)
ブラック
ボルト径
3/8W(アジャスター付)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
770
/
税込
¥
847
北海道地方
数量1につき
¥
1,260
/
税込
¥
1,386
沖縄地方
数量1につき
¥
1,960
/
税込
¥
2,156
離島
数量1につき
¥
1,960
/
税込
¥
2,156