ショーテーブル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03746489 品番2245-22513
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

多段展開で省スペースを有効活用!
高さ57.6cmの61-798-3〜6-(1)と、トロッコ(61-798-8)を組み合わせることで、多段展開も可能です。

材質脚部:スチール製 粉体塗装 天板:低圧メラミン化粧板26mm厚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89.8×45×82.6 質量(kg)フレーム部:7、天板:5.6 耐荷重(kg)20 色(天板)エクリュ 色(フレーム)ホワイト ボルト径3/8W(アジャスター付)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥722 / 税込 ¥794
北海道地方数量1につき ¥1,181 / 税込 ¥1,299
沖縄地方数量1につき ¥1,837 / 税込 ¥2,021
離島数量1につき ¥1,837 / 税込 ¥2,021

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする