ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの 姿見・卓上ミラー
L字脚ミラー(鏡厚5mm)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
枠・脚:ステンレス 裏面:白メラミン化粧板
注文コード
03746708
品番
5899-180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザインのL字脚ミラー。
材質
枠・脚:ステンレス
裏面:白メラミン化粧板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×43×160
質量(kg)
8
キャスター
樹脂製双輪直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)
ボルト径
M8
傾斜角度(°)
10
寸法(幅W×高さH)(cm)
30×122(鏡面)
注意
※太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。
※太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,265
/
税込
¥
1,392
北海道地方
数量1につき
¥
2,070
/
税込
¥
2,277
沖縄地方
数量1につき
¥
3,220
/
税込
¥
3,542
離島
数量1につき
¥
3,220
/
税込
¥
3,542