※代表画像

超硬スーパーミニスロット 樹脂用 CSMT-Re

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03747715 品番 CSMT-Re+5x1.2
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質超硬 超微粒子 表面処理- 外径(Φmm)5 刃厚(mm)1.2 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)3 外径公差(mm)0/-0.05 用途スクエア溝加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする