※代表画像

超硬スーパーミニアンギュラ 高硬度用 CSMS-H

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03748458 品番 CSMS-H+10x60
参考基準価格(税別)¥37,100 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
材質超硬 超微粒子 表面処理Pコーティング 外径(Φmm)10 角度θ(°)60 全長(mm)70 シャンク径(Φmm)6 外径公差(mm)±0.05 用途アリ溝・角度付溝・面取り加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする