※代表画像
EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の アングルカッター
超硬スーパーミニアンギュラ アルミ用 CSMS-Al
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03748650
品番
CSMS-Al+8x60
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
材質
超硬 超微粒子
表面処理
HF-DLCコーティング
外径(Φmm)
8
角度θ(°)
60
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
4
外径公差(mm)
±0.05
用途
アリ溝・角度付溝・面取り加工