※代表画像
EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の Tスロット
超硬スーパーミニコンベックス スリムシャンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
6
寸法R(mm)
0.25
注文コード
03752247
品番
CSMU-S+6x0.25
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・寸法R
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬 超微粒子
表面処理
-
外径(Φmm)
6
寸法R(mm)
0.25
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
3
外径公差(mm)
0/-0.05
用途
R加工