※代表画像

超硬スーパーミニコンベックス スリムシャンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)6 寸法R(mm)0.75 注文コード03752274 品番CSMU-S+6x0.75
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は外径・寸法Rなど33種類から選べます 他の種類を見る
材質超硬 超微粒子 表面処理- 外径(Φmm)6 寸法R(mm)0.75 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)3 外径公差(mm)0/-0.05 用途R加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする