曜日別特売
CSMK-S+6x1.4 超硬スーパーミニキーシードカッター スリムシャンク EIKO(栄工舎) 03752789

※代表画像

超硬スーパーミニキーシードカッター スリムシャンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)6
シャンク径(Φmm)3
刃厚(mm)1.4
1.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
内容量1本注文コード03752789品番CSMK-S+6x1.4
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理-外径(Φmm)6刃厚(mm)1.4全長(mm)50シャンク径(Φmm)3外径公差(mm)0/-0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする