※代表画像
EIKO(栄工舎)
超硬スーパーミニキーシードカッター スリムシャンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
8
5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
4
3
4
6
刃厚(mm)
0.9
0.9
0.9
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
全99種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03752920
品番
CSMK-S+8x0.9
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
用途
スクエア溝加工
材質
超硬 超微粒子
表面処理
-
外径(Φmm)
8
刃厚(mm)
0.9
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
4
外径公差(mm)
0/-0.05