※代表画像
EIKO(栄工舎)
超硬スーパーミニスロット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
3
2
2.5
3
4
5
6
7
8
10
12
シャンク径(Φmm)
4
4
6
8
10
12
刃厚(mm)
0.6
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.2
1.4
1.5
1.6
1.8
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
全129種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03753665
品番
CSMT+3x0.6
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
用途
スクエア溝/T溝加工
材質
超硬 超微粒子
表面処理
-
外径(Φmm)
3
刃厚(mm)
0.6
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
外径公差(mm)
0/-0.05