※代表画像
EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の Tスロット
超硬スーパーミニスロットロング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03754880
品番
CSMTL-A+5x2.5
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
超硬 超微粒子
表面処理
TiAlNコーティング
外径(Φmm)
5
刃厚(mm)
2.5
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
3
外径公差(mm)
0/-0.05
用途
スクエア溝/T溝加工