※代表画像
EIKO(栄工舎)
超硬スーパーミニアンギュラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
角度θ(°)
60
45
60
外径(Φmm)
2.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03755345
品番
CSMS+2.5x60
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
アリ溝・角度付溝・面取り加工
材質
超硬 超微粒子
表面処理
-
外径(Φmm)
2.5
角度θ(°)
60
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
3
外径公差(mm)
0/-0.05