※代表画像

超硬スーパーミニWアンギュラロング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03755835 品番 CSMWL-A+12xW60
参考基準価格(税別)¥52,400 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
材質超硬 超微粒子 表面処理TiAlNコーティング 外径(Φmm)12 角度θ(°)W60° 全長(mm)90 シャンク径(Φmm)6 外径公差(mm)0/-0.05 用途アリ溝・角度付溝・面取り加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする