※代表画像
EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の アングルカッター
超硬ソリッドミニストロングアンギュラ(2枚刃)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全105種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03755984
品番
CSMST2-P+3x10x0.3
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
超硬 超微粒子
表面処理
Pコーティング
外径(Φmm)
2.88
角度θ(°)
10
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
コーナーR(mm)
0.3
用途
アリ溝・角度付溝・面取り加工