※代表画像

超硬スーパーミニコンベックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)5 寸法R(mm)0.3 注文コード03758109 品番CSMU+5x0.3
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は外径・寸法Rなど38種類から選べます 他の種類を見る
材質超硬 超微粒子 表面処理- 外径(Φmm)5 寸法R(mm)0.3 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 R公差(mm)±0.01 用途R加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする