※代表画像

超硬ミニWR面取カッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03759150 品番 CSWRC-A+R0.9
参考基準価格(税別)¥42,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
外径(Φmm)6.2 材質超硬 超微粒子 シャンク径(Φmm)4 全長(mm)60 表面処理TiAlNコーティング 寸法R(mm)0.9 R公差(mm)±0.02 用途上下コーナーR加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする