※代表画像
EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の 面取り・バリ取り
EIKO(栄工舎)の 面取りカッター
EIKO(栄工舎)の カッター(カウンターシンク)
超硬ミニWR面取カッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03759168
品番
CSWRC-A+R1.2
参考基準価格(税別)
¥56,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
8.8
材質
超硬 超微粒子
シャンク径(Φmm)
6
全長(mm)
70
表面処理
TiAlNコーティング
寸法R(mm)
1.2
R公差(mm)
±0.02
用途
上下コーナーR加工