メッセージウォッチType-N送信機(中継機)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03760385 品番FW-MET01N
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

広い工場内での担当者の呼び出しに。
電波到達距離は170m(見通し)で、中継機を使用することで+1000mとなります。
加工、組立、検査などエリア毎のグループ設定が可能です。同一フロアでもグループ間で混信する心配はありません。
着信履歴は最大16件まで保存。同時受信も可能です。

電波周波数920MHz帯 電波型式特定小電力無線局 ARIB STD-T108 電源DC5Vまたは単4電池2本 定格電流(mA)23(送信時) 外形寸法(mm)93×70×17.5(アンテナ含まず) 質量(g)70 動作温度(℃)-10〜+60 付属品AC100V-DC5Vアダプタ、ステレオジャック入力コード 用途工場内での担当者の呼び出しに。機械の異常停止時に。 仕様通信トポロジ:単純マルチホップ トラスコ品番351-2181 種類特定小電力
注意
※送信機(中継機)は、電波法に基づく特定小電力無線局の技術基準適合証明を取得していますので、無線局の免許申請は不要です。
※製品に付いているラベルは、技術基準適合証明の印です。絶対にがさないでください。
※製品を分解したり、改造しての使用はできません。
※不法に改造して使用すると法律により罰せられます。
※鉄筋コンクリート・断熱材・防火扉・防火ガラスなどにより、電波の到達距離が極端に短くなる場合があります。
※送信機、中継機は、防雨・防滴構造ではありません。屋外等水のかかる場所には取り付けないでください。
※本製品は電波通信システムですので、周辺の電波状況によりまれに動作不良になることがあります。
※万が一、本製品が作動しなかったことにより発生した事故・トラブルに関してメーカーでは一切の責任を負いかねます。
※時刻表示機能はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする