バラ売り EVA製フロート(平型) 愛和産業 03760498 バラ売り EVA製フロート(平型) 愛和産業 03760498 バラ売り EVA製フロート(平型) 愛和産業 03760498 バラ売り EVA製フロート(平型) 愛和産業 03760498 バラ売り EVA製フロート(平型) 愛和産業 03760498 バラ売り EVA製フロート(平型) 愛和産業 03760498

EVA製フロート(平型)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03760498 品番 バラ売り
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

ロープやネットなどに取り付けて使用するEVA製の平型フロートです
上下両面にロープ溝があり、フロートを挟んでご使用頂けます
寄網・曳網・定置網などのフロートとしてご使用頂けます
スカリ・水汲みバケツ・バッカンなどに取り付けてご使用頂くこともできます
タモ・釣竿・ストリンガーなどに取り付けて海底沈下防止フロートとしてもご使用頂けます
EVA素材なのでパンクや衝撃に対する破損、吸水がございません

寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約210×60×38 幅W×深さ(mm)約12×5(ロープ溝) 質量(g)約50 用途曳網(シラス曳・コーナゴ曳・メロード曳・サヨリ曳) 定置網(シラスウナギ) 地引網 穴径(Φmm)約6 浮力(kg)約0.29
注意
※EVA素材の為水圧により浮力が低下致します、水面使用を前提としております
※EVA素材はマジックなど溶剤により溶解損傷する場合がございます
※商品表面に使用に問題ない程度の傷や製造時の油分付着等がある場合がございます
※高温化でのご使用は収縮や溶解など変形の原因となりますのでお避け下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03760498
2023-12-01
用途:
釣用
農・林・水産業

釣具の紛失防止にこのフロートを付けておけば落としても浮きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする