袋売り EVA製フロート(平型) 愛和産業 03760507 袋売り EVA製フロート(平型) 愛和産業 03760507 袋売り EVA製フロート(平型) 愛和産業 03760507 袋売り EVA製フロート(平型) 愛和産業 03760507 袋売り EVA製フロート(平型) 愛和産業 03760507 袋売り EVA製フロート(平型) 愛和産業 03760507

EVA製フロート(平型)

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 03760507 品番 袋売り
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ロープやネットなどに取り付けて使用するEVA製の平型フロートです
上下両面にロープ溝があり、フロートを挟んでご使用頂けます
寄網・曳網・定置網などのフロートとしてご使用頂けます
スカリ・水汲みバケツ・バッカンなどに取り付けてご使用頂くこともできます
タモ・釣竿・ストリンガーなどに取り付けて海底沈下防止フロートとしてもご使用頂けます
EVA素材なのでパンクや衝撃に対する破損、吸水がございません

寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約210×60×38 幅W×深さ(mm)約12×5(ロープ溝) 質量(g)約50 用途曳網(シラス曳・コーナゴ曳・メロード曳・サヨリ曳) 定置網(シラスウナギ) 地引網 穴径(Φmm)約6 浮力(kg)約0.29
注意
※EVA素材の為水圧により浮力が低下致します、水面使用を前提としております
※EVA素材はマジックなど溶剤により溶解損傷する場合がございます
※商品表面に使用に問題ない程度の傷や製造時の油分付着等がある場合がございます
※高温化でのご使用は収縮や溶解など変形の原因となりますのでお避け下さい

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03760498
2023-12-01
用途:
釣用
農・林・水産業

釣具の紛失防止にこのフロートを付けておけば落としても浮きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする