6300030529 TRINITY ZERO TRINITY ZERO 03760586 6300030529 TRINITY ZERO TRINITY ZERO 03760586 6300030529 TRINITY ZERO TRINITY ZERO 03760586 6300030529 TRINITY ZERO TRINITY ZERO 03760586 6300030529 TRINITY ZERO TRINITY ZERO 03760586

TRINITY ZERO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03760586 品番 6300030529
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

「TrinityZero」は、商品の設計段階からなるべくゴミを出さないことを意識して作られた、シンプルでミニマルなコーヒープレスです。
ドリップよりも濃いコーヒーを、短時間で抽出することができます。
驚くほど簡単にコーヒーを抽出でき、これ以上ないほどコンパクトです。
携帯性も抜群なため、ご自宅から最高峰の山頂までどこへでも持ち運ぶことができます。
何年にもわたって設計を繰り返しながらコーヒー製造の工程を完全に分解し、誰にとっても簡単で特別な抽出体験を実現させています。

寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×65 質量(g)115 Black 用途携帯性抜群なコーヒープレスに 仕様【コーヒー豆の量】最大18g、【お湯の量】100mL
注意
※火傷に注意ください。
※使用後は分解して洗浄してください。
※シリコンフィルタは正しく取付けてください。お湯が漏れる原因になります。
※プレスする際にポンプの空気穴からお湯が吹き出す場合があります。火傷に十分ご注意ください。
※電子レンジは使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする