LOCA セラミックフィルター ラウンドタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【豆使用量】10〜15g、【蒸らし時間】30秒、【抽出時間】4分〜4分半、【抽出量】200〜250mL 注文コード03760647 品番6300030537
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

LOCA独自のセラミックテクノロジーが立体的に雑味を除去し、コーヒー本来の澄んだおいしさと香りを引き出します。
コーヒーフィルターの概念をくつがえすセラミック素材です。
色、素材感ともに他にない独特なシルエットのLOCAフィルターはミクロン単位の目に見えない無数の穴で形成されており、この穴がコーヒーをろ過します。
コーヒーの抽出に適した穴の大きさ、数を追求し、ペーパーフィルターと比べ、ややゆっくりとした、抽出に適した速度でドリップします。
どなたにでも簡単に、長くお使いいただけるコーヒーギアです。
適切にお手入れいただくことで半永久的にご使用いただけます。

寸法(口径Φ×高さH)(mm)108×58 サイズスモール 用途究極のコーヒーを、だれでも手軽に 仕様【豆使用量】10〜15g、【蒸らし時間】30秒、【抽出時間】4分〜4分半、【抽出量】200〜250mL
注意
※ご使用後のお手入れが必要です。
※ご使用後は毎回すぐに豆、表面の汚れをお湯で洗い流してください。
※お湯が澄み切るまで湯通ししてください。
※洗剤を使用する場合は長めに湯通しをし、洗剤がフィルターに残っていないことを確認してください。
※定期的なお手入れが必要です。
※フィルターの目は細かいため使用を繰り返すことで、目詰まり(コーヒー粉、油分など)が発生します。
※沸騰したお湯をフィルターに数回通しても、流量が少ない場合は目詰まりを起こし始めている状態です。
※本品は一般的な焼き物よりも強度はございますが、一般的な器と同様に衝撃が加わるとひび、欠け、割れが生じる場合がございます。また、急冷や急加熱によりひびや割れが発生する場合がございます。
※同梱されているメンテナンスカードにも記載がございますので、内容をよくお読みいただいた上でお使いいただけますようお願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする