充電式 LEDワークライト ハンドライト ランタン 底面マグネット フック付き

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03760699 品番TR-WL010
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

用途に合わせて使い分けできる3つの点灯モード。
約135gの軽量設計で、ポケットにも収まるスリムボディ。

電球の種類LED 防水仕様生活防水 マグネットマグネット フックフック 付属品Micro-USB充電ケーブル 質量(g)135 全光束(Lm)約500(最大時) 光源LED・COB 点灯方式先端LED → 丸型COB → 側面COB 電源USB充電 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×42×24 用途作業時はもちろん、キャンプや日常生活まで様々なシーンで活躍します。
注意
※光を人の目に直接当てないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする