対応ファイルSTL/OBJ/AMF
ディスプレイ4.3インチタッチスクリーン
言語表示日本語/英語/中国語/ドイツ語/フランス語/イタリアン語/ポル トガル語/スペイン語
方式熱溶融積層(FDM)方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)印刷エリア:175×175×165
本体寸法(mm)400×380×430
本体質量(kg)11.5
ノズル数1
ピッチ(mm)0.1〜0.4(積層)
ノズル径(Φmm)0.4
精度(mm)±0.1(印刷)
対応【フィラメント】1.75mm PLA/TPU/PETG/ABS
データ転送方式SDカード
電源(V)AC100〜120/AC200〜240(50/60Hz)
消費電力(W)150
温度(℃)ホットベッド:≦80、ノズル:≦250
印刷速度≦150 mm(推奨:60-100mm/s)
機能印刷再開機能、オートレベリング、見守りカメラ
対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 MAC/Linux
付属品フィラメント、電源ケーブル、六角レンチ各種&ドライバー、ニッパー、スペアパーツ、レベリングカード、ノズルニードル、SDカードリーダー、グリス、のり、ノズルレンチ
仕様【スライスソフトウェア】Creality Slicer/Cura/Repetier-Host/Simplify3D、【エクストルーダー】ダイレクト式