対応ファイルSTL/OBJ/AMF
ディスプレイ4.3インチカラータッチスクリーン
言語表示中国語/英語
方式熱溶融積層(FDM)方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)印刷エリア:280×260×310
精度(mm)±0.1(印刷)
ノズル数1
ピッチ(mm)0.1〜0.4(積層)
ノズル径(Φmm)0.4(基本)、0.2/0.8(オプション)
対応【フィラメント】1.75mm PLA、TPU、ABSなど
本体寸法(mm)500×500×531
本体質量(kg)20.5
電源(V)AC100〜240、DC24
温度(℃)最大ノズル:≦250、ホット・ベッド:≦100
印刷速度180mm /秒
機能ホット・ベッド、自動回復プリント
対応OSWindows、Linux、MacOS
入力USB/SDカード(接続)
付属品六角レンチ、六角スパナ、ドライバー、TFカード、カードリーダー、ヘラ、ニッパー、ノズルクリーナー、フィラメント、スペアパーツ、結束バンド
仕様【ステージ】ガラスベッド