曜日別特売
VL09R-100NPR/LR LED回転灯 90Φ 無線赤 日恵製作所 03764980

LED回転灯 90Φ 無線赤

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
03764980
品番
VL09R-100NPR/LR
参考基準価格(税別)¥38,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

小型で視認性に優れている
無線動作対応
広範囲の電源に対応
LoRa 無線受信モジュール組込 LoRa 無線受信で動作するように変更。到達距離300 ~ 1000m。

用途
屋外可
質量(kg)
0.29
径(Φ)
90
保護構造
IP23
消費電力(W)
1.6
電源
ワイド電源
定格電圧(V)
AC100
温度(℃)
-20~60
本体
磁石固定
分類
ニコトーチ・90単色
機能
無線モジュール内蔵
保証期間
2年保証
動作表示
回転_140回/分
耐振動
7G
動作
回転/あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする