曜日別特売
VL12V-100AY/FR 音声合成報知器100V黄無線 日恵製作所 03765032

音声合成報知器100V黄無線

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03765032
品番
VL12V-100AY/FR
参考基準価格(税別)¥81,600販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

LED回転灯搭載
MP3書き換えと再生可能な音声報知器
スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED表示灯がついた報知器です。

用途
屋外可
仕様
【曲数】8
質量(kg)
1.9
径(Φ)
120
保護構造
IP23
消費電力(W)
15
定格電圧(V)
AC100
最大出力(W)
アンプ/10
温度(℃)
-20~60
分類
ニコボイス
機能
無線モジュール内蔵
保証期間
2年保証
動作表示
点滅_240回/分、回転_140回/分
点滅
動作/あり
音圧レベル(dB)
105
動作
回転/あり
音量調節
可
人感センサー
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする