TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 玄関まわり
TOSTEM(LIXIL)の インターホン・ドアホン・チャイム
TOSTEM(LIXIL)の 玄関まわり用アクセサリー
玄関ドア用 タッチセットWキー電気NXTX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
03765084
品番
DASZ864
参考基準価格(税別)
¥94,000
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
色
ゴールド
セット内容
タッチキーリモコン:2、制御器(電気タイプ):1、施主用取説:1、施工用取説:1、タッチ付シリンダー:1、下シリンダー:1
適合
アンビィTX