日恵製作所
車載用警告灯 3連 青
NY9630DMB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03765181
品番
NY9630DMB
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
多彩な点滅パターン、複数台の点滅同期、減光入力対応、ヨーロッパ規格ECE R10・R65 適合
用途
屋外可
質量(kg)
0.04
保護構造
IP67
消費電力(W)
6.6
電源
ワイド電源
定格電圧(V)
DC12 ~ 24
温度(℃)
-30~65
入力
減光/あり
分類
スモールタイプ
表示機能
減光入力、点滅_16パターン、同期
保証期間
2年保証
点滅
動作/あり
LED
パワーLED