VT04L-024TRG/L LED積層灯 赤緑 L金具 日恵製作所 03765226

LED積層灯 赤緑 L金具

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03765226
品番
VT04L-024TRG/L
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

Φ40mm、直付けとポール取付から選べる積層灯
外径Φ40の積層灯で、直付け、ポール式があり互換性に優れた高機能製品です。
CE規格取得品です。
制御入力は接点、NPN、PNPオープンコレクター対応です。
電源24VはAC/DC兼用で、AC電源ではAC100 ~ 200Vのワイド電源仕様になっています。

用途
屋内
質量(g)
0.29k+238
径(Φ)
40
保護構造
IP54
段数
2(赤緑)
消費電力(W)
2.4
定格電圧(V)
AC/DC24
温度(℃)
-20~60
本体
タワー/ポール固定式
分類
点灯
保証期間
2年保証
動作表示
点灯
音圧レベル(dB)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする