曜日別特売
VT06S-024TRG/L LED積層灯 赤緑 L金具 日恵製作所 03765260

LED積層灯 赤緑 L金具

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は定格電圧など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
AC/DC24
注文コード
03765260
品番
VT06S-024TRG/L
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。

用途
屋内
質量(g)
0.44k+242
消費電力(W)
2.4
定格電圧(V)
AC/DC24
分類
点灯点滅ブザー
径(Φ)
60
保護構造
IP54
段数
2(赤緑)
温度(℃)
-20~60
本体
タワー/ポール固定式
保証期間
2年保証
動作表示
点灯

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする