日恵製作所
LED回転灯120青無線仕様
VL12R-100NPB/FR
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03765330
品番
VL12R-100NPB/FR
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
32個のLED とインナーフレネルレンズで明るく視認性のある回転灯
多くの設置実績、人感センサー仕様・無線仕様にも対応可能
用途
屋外可
質量(kg)
0.54
径(Φ)
120
保護構造
IP23
消費電力(W)
5
電源
ワイド電源
定格電圧(V)
AC100
温度(℃)
-10~40
本体
磁石固定
分類
単色
機能
無線モジュール内蔵
保証期間
2年保証
動作表示
回転_140回/分
動作
回転/あり
人感センサー
あり