曜日別特売
VK16R-200WR/FR ニコトーチ160 赤無線 日恵製作所 03765461

ニコトーチ160 赤無線VK16R-200WR/FR

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03765461
品番
VK16R-200WR/FR
参考基準価格(税別)¥51,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

3W パワーLED使用、インナーフレネルレンズ構造で広い発光面を実現
パワーLED 3Wを8個配置し、内部にはフレネルレンズ構造を設けた回転灯で晴天下でも強力な閃光をする回転灯です。-20℃の耐寒性能と耐振7Gの優れたスペックを有します。
パワーLED の使用と内部レンズ効果で屋外での視認性アップ
DC12 ~ 24V、DC48V、AC100 ~ 200V とワイド電源
-20℃の耐寒性能と耐振7G の優れた環境性能

用途
屋外可
質量(kg)
0.95
径(Φ)
160
保護構造
IP23
消費電力(W)
9.2
電源
ワイド電源
定格電圧(V)
AC100 ~ 200
温度(℃)
-20~60
本体
磁石固定
入力
減光/あり
分類
単色高輝度
機能
無線モジュール内蔵
保証期間
2年保証
動作表示
回転_150回/分
点滅
動作/あり
音圧レベル(dB)
80
LED
パワーLED
耐振動
7G
動作
回転/あり
保護
IP55
音量調節
可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする