日恵製作所
LED回転灯 90Φ 無線青
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
03765470
品番
VL09R-100NPB/LR
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
小型で視認性に優れている
無線動作対応
広範囲の電源に対応
LoRa 無線受信モジュール組込 LoRa 無線受信で動作するように変更。到達距離300 ~ 1000m。
用途
屋外可
質量(kg)
0.29
径(Φ)
90
保護構造
IP23
消費電力(W)
1.6
電源
ワイド電源
定格電圧(V)
AC100
温度(℃)
-20~60
本体
磁石固定
分類
ニコトーチ・90単色
機能
無線モジュール内蔵
保証期間
2年保証
動作表示
回転_140回/分
耐振動
7G
動作
回転/あり