日恵製作所
LED積層灯 赤緑 L金具
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
AC/DC24
注文コード
03765531
品番
VT06L-024TRG/L
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。
用途
屋内
質量(g)
0.32k+242
消費電力(W)
2.4
定格電圧(V)
AC/DC24
分類
点灯点滅ブザー
径(Φ)
60
保護構造
IP54
段数
2(赤緑)
温度(℃)
-20~60
本体
タワー/ポール固定式
保証期間
2年保証
動作表示
点灯