日恵製作所
LED積層灯 赤緑 直付
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
AC/DC24
AC100 ~ 200
AC/DC24
消費電力(W)
2.4
2.8
2.4
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03765549
品番
VT06L-024TRG
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。
用途
屋内
質量(kg)
0.32
消費電力(W)
2.4
定格電圧(V)
AC/DC24
分類
点灯点滅ブザー
径(Φ)
60
保護構造
IP54
段数
2(赤緑)
温度(℃)
-20~60
本体
タワー/ポール固定式
保証期間
2年保証
動作表示
点灯