曜日別特売
VL04S-100PHF 電話着信表示灯 無線FSK 日恵製作所 03765732

電話着信表示灯 無線FSK

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03765732
品番
VL04S-100PHF
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

音の聞き取りにくい環境で電話着信やインターフォンの呼び出しを光でお知らせ
騒音の多い工場内や耳の不自由な方など、音の聞き取りにくい状況下で電話やインターフォン・ドアフォンの呼び出し音を小型マイクで検知し、LED 発光で通知する表示灯です。設置は簡単で電気工事の必要もありません。
周囲の音は拾わない着信音検知、電気工事不要の簡単設置
ピックアップマイク感度調整ボリューム付き

用途
屋内
質量(kg)
0.3
径(Φ)
45
消費電力(W)
0.4
出力
動作時/無線FSK(新型)到達距離150 ~ 300m
定格電圧(V)
AC100(ACアダプタ)
温度(℃)
-20~60
構造
内部/プリズム
分類
無線出力
機能
無線モジュール内蔵、(用紙検出後の動作)着信後、表示灯点滅と無線送信します。
保証期間
1年保証
動作表示
点滅_500回/分
点滅
動作/あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする