曜日別特売

静電気帯電防止セーフティブーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)30
内容量1足注文コード03769067品番9989
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

JSAA認定A種プロスニーカー、静電気帯電防止セーフティブーツです。
静電気帯電防止性能はJIS T-8103に規定された実験方法により検査したものです。
消耗の激しい靴先部分には丈夫な本革を使用しております。
剥離に強いインジェクション製法を採用しております。

サイズ(cm)
30
標準質量(g/片足)
640(26cm)
形状
ハイカット
種類
静電気帯電防止靴(一般)
規格
JSAA認定A種プロブーツ
材質(ソール)
ウレタン二重底(耐油)
材質(甲被)
合成皮革・靴先本革
電気抵抗値
(R)1.0×10 ^5≦R≦1.0×10^8
機能
静電気防止、耐油
足幅
4E
材質(先芯)
鋼鉄
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
ブーツ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする