セーフテック PS335

セーフテック PS335 - ミツウマ

低発塵性材料を使用した静電気帯電防止用安全靴です。

用途
クリーンルームでお使いいただけます。
トラスコ品番
515-8513
材質
胛被:人工皮革、先芯/樹脂製、胛部:ポリエステル静電布、裏地:Wメッシュ、靴底:ポリウレタン
色
ホワイト
サイズ(cm)
27
規格
T8101 S種 T8103 帯電防止性能
足幅
EEE
耐圧迫性荷重(kN)
1.0×10[[の5~8乗]]Ω
内容量
1足
注意
※クリーンパックではありません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03172019SFPS335-27.0
¥23,600
¥17,998
¥19,798(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする