曜日別特売

勝鳶 高所用安全靴 オーバーキャップ

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)29
内容量1足注文コード03769119品番8123
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

靴先が破れない外付け鉄芯。
脱ぎ履きが楽な横ファスナータイプ。
JIS S級相当鋼鉄製先芯。

用途
高所用安全靴
サイズ(cm)
29
形状
ハイカット
種類
セーフティーシューズ
材質(ソール)
ゴム(耐油)
材質(甲被)
本革(靴先)・合皮・ポリエステル
標準質量(g/片足)
520(26cm)
機能
耐油性
JIS規格
JIS S級相当
足幅
3E
材質(先芯)
鉄
甲被タイプ
紐タイプ+横ファスナー
靴タイプ
革靴

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40632839
2022-10-11
用途: バイク用
その他業種

バイク用に購入しました。
足のサイズ実寸25.5㎝のところを26㎝購入しましたがちょうどいい感じです。
実際に高所作業で履かれる方はジャストでもいいかも。
高所作業用なのでソール薄く感じます。
インソール入れる為に大きめを購入するなら品番8122の方を検討した方がいいと思います。

対象商品 : 40632848
2019-08-23
用途: 土木作業

良い点 凄く履き心地が良い。結構軽い。
気になった点 つま先保護の縫い目から細かい砂が入ってくる。(珪砂や塵など)つま先保護のカップの端が靴底をつきやぶって少し顔を出す。(靴底が少し磨り減るくらい使っていると。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする