TOSTEM(LIXIL)
コンパクトピボット丁番セット(*-0003R-MATM)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
勝手
R(右)
L(左)
R(右)
色
アイアンブラック
シャインニッケル
アイアンブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
03769449
品番
BE-0003R-MATM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
アイアンブラック
勝手
R(右)
セット内容
上丁番:1個、下丁番:1個、枠側固定ねじ(皿小ねじM4×10:10本/M4×23:6本/皿タッピンねじΦ4×10:1本/Φ4×20:4本)、本体側固定ねじ(皿タッピンねじΦ4×40:8本)
適合
18ラフィス