TOSTEM(LIXIL)
ピボット丁番セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
勝手
L(左)
L(左)
R(右)
色
ダークアンバー
シャインニッケル
アイアンブラック
ダークアンバー
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
03769634
品番
BF-0002L-MATM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
色
ダークアンバー
勝手
L(左)
セット内容
上丁番:1個、下丁番:1個、ブラケットカバー:上下各1個、枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット、取付け説明書
適合
18ラシッサ