TOSTEM(LIXIL)
丁番セット 左吊用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ステンカラー
ホワイト
ステンカラー
ブラック
オータムブラウン
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
03770684
品番
DEJZ011L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ステンカラー
勝手
L(左)
セット内容
丁番2個、高さ調整スペーサー4枚、皿小ねじ4×10:10本、皿小ねじ4×18:10入り
適合
リジェーロⅡ