TOSTEM(LIXIL)
丁番 片開き・片袖・両袖用(DDZT1102*)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
勝手
R(右)
L(左)
R(右)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
03771095
品番
DDZT1102R
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
色
ブラック
勝手
R(右)
適合
BFプレナスⅡ断熱、BFボイーズⅡ、ジエスタ2(17~)、フォラード、フォルマ、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱、プレナスS、プレナスX、ボイーズⅡ、リフォームドア
セット内容
上下丁番(R)各1個、高さ調整スペーサー(QDC-48)4個、皿小ねじM4×12(BI-303)8本、皿小ねじM4×20(BI-420)8本、H20用
仕様
非防火仕様