TOSTEM(LIXIL)
丁番Ⅱ型 ブロンズつや消し(DCLZ81*)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
勝手
R(右)
R(右)
L(左)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
03771208
品番
DCLZ811
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
色
ブロンズ艶消し
勝手
R(右)
セット内容
丁番3個、高さ調整ワッシャー、皿小ねじM4×10:15本、皿小ねじM4×8:15本※たてつけ調整スペーサーは含まれていません
適合
BFプレナス
仕様
プレナス23用