TOSTEM(LIXIL)
丁番Ⅱ型 ホワイト(DCLZ81*)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
勝手
L(左)
R(右)
L(左)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
03771235
品番
DCLZ819
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
勝手
L(左)
セット内容
丁番3個、高さ調整ワッシャー、皿小ねじM4×10:15本、皿小ねじM4×8:15本※たてつけ調整スペーサーは含まれていません
適合
プレナス
仕様
プレナス23用