TOSTEM(LIXIL)
丁番3個入り(DEBZ0032*)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
勝手
L(左)
L(左)
R(右)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
03771506
品番
DEBZ0032L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
色
シルバー
勝手
L(左)
適合
セリード(00~07)、ベルエア(00~07)
セット内容
QDC920L+QDC921Lで1組を3個入り
仕様
00/8~ベルエア・セリード用